WG TRUCK 636-0-02 Korin kuorma-auto hopea 36-5 / 8 tuuman leveys | AA6TNG 14V928

WG TRUCK 636-0-02 Kuorma-auton alaosa, hopea, leveys 36-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TNG Malli: 636-0-02Ristiviite: 14V928

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,236.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
Rungon materiaaliTimanttipinta Alumiini
VäriHopea
PeiteaineAlumiini
Mitata12
LukitusmekanismiMela kahva
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiininen timanttilevy
AsennustyyliPultti kiinni
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys36.625 "
Tallennuskapasiteetti6.5 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.1645
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliVäriTallennuskapasiteettiPeiteaineMitataMateriaaliKokonaissyvyysHinta
WG TRUCK 662-0-02 Alavaunun kuorma-auto hopea 60-1 / 8 tuuman leveys | AA6TLT 14V887 662-0-0260.125 "Timanttipinta AlumiiniHopea20.0 cu. ft.Alumiini12Alumiininen timanttilevy24 "€1,805.86
WG TRUCK 525-5-02 Alavaunun kuorma-auto, musta 24-1 / 8 tuuman leveys | AA6TNC 14V924 525-5-0224.125 "TeräsMusta2.3 cu. ft.Teräs16Teräs12.375 "€683.58
WG TRUCK 622-0-02 Korin kuorma-auto hopea 24-1 / 8 tuuman leveys | AA6TNF 14V927 622-0-0224.125 "Timanttipinta AlumiiniHopea2.4 cu. ft.Alumiini12Alumiininen timanttilevy12.25 "€675.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 636-0-02 Kuorma-auton alaosa, hopea, leveys 36-5/8 tuumaa
€1,236.26 / yksikkö