HARRINGTON NERP100LD-15 / 460v sähköinen ketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa | AB8HQG 25K732

HARRINGTON NERP100LD-15 / 460v Sähköketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HQG Malli: NERP100LD-15 / 460vRistiviite: 25K732

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,862.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla8.3
Palkin korkeus6-11 / 16 "
JarruSähkömagneettinen
Koko20,000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys5 1/2 - 8 11/16 "
sisäkorkeus46.5 "
Asunnon syvyys10.5 "
Asunnon pituus28.875 "
Kotelon leveys13.25 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus5.5/2 kuvaa minuutissa
Kantavuus20,000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä46.5 "
Pienin sädekäyrä118.125 "
Moottori HP4.7
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava4
LämpösuojausKyllä
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 371.25
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NERP001H-15 -ketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,109.72
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v -ketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460V55/9 kuvaa minuutissa1.8250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,744.26
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v sähköketjunostin 250 Lb. 15 jalkaa | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230V55/9 kuvaa minuutissa3.6250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,585.15
HARRINGTON NERP003H-15 -ketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,903.59
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460V53/9 kuvaa minuutissa2.7500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230V53/9 kuvaa minuutissa5.1500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003S-15 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb500 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,516.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERP100LD-15 / 460v Sähköketjunostin 20000 Lb. 15 jalkaa
€26,862.78 / yksikkö