WG TRUCK 1904-5-02 Ohjaamon suojalevy, musta teräs 71 tuumaa | AA6TMU 14V916

WG TRUCK 1904-5-02 Ohjaamon säleikkösuoja, musta teräs 71 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TMU Malli: 1904-5-02Ristiviite: 14V916

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered ohjaamon suoja
VäriMusta
Pituus71 "
Materiaali14 ga. Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.27
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)182.12
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WG TRUCK 1904-3-01 Ohjaamon suojalevy, valkoinen teräs 71 tuumaa | AA6TMT 14V915 1904-3-01Valkoinen€809.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 1904-5-02 Ohjaamon säleikkösuoja, musta teräs 71 tuumaa
€762.09 / yksikkö