WG TRUCK 1904-3-01 Ohjaamon suojalevy, valkoinen teräs 71 tuumaa | AA6TMT 14V915

WG TRUCK 1904-3-01 Ohjaamon säleikkösuoja valkoinen teräs 71 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TMT Malli: 1904-3-01Ristiviite: 14V915

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€809.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered ohjaamon suoja
VäriValkoinen
Pituus71 "
Materiaali14 ga. Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)182.12
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WG TRUCK 1904-5-02 Ohjaamon suojalevy, musta teräs 71 tuumaa | AA6TMU 14V916 1904-5-02Musta€762.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 1904-3-01 Ohjaamon säleikkösuoja valkoinen teräs 71 tuumaa
€809.17 / yksikkö