WG TRUCK 172-5-01 Wheel Well Kuorma-auton laatikko kuljettajan puoli | AA6TMK 14V908

WG TRUCK 172-5-01 Wheel Well Kuorma-auton laatikon kuljettajan puoli

Varastossa
Tuote: AA6TMK Malli: 172-5-01Ristiviite: 14V908

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€932.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkotelon kuorma-auto, kuljettajan puoli
Rungon materiaaliTimanttipinta Alumiini
VäriMusta
PeiteaineAlumiini
Mitata16
LukitusmekanismiNappi
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiininen timanttilevy
AsennustyyliBolt-On ja Clamp-On
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus19.5 "
kokonaisleveys46.75 "
Tallennuskapasiteetti3.4 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.19
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)121.29
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 172-5-01 Wheel Well Kuorma-auton laatikon kuljettajan puoli
€932.75 / yksikkö