Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS NGG2B050L -katkaisija, läpivienti, 50 ampeeria, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LXP

SIEMENS NGG2B050L katkaisija, läpivienti, 50 ampeeria, 25 kAIC 480 V:lla

Varastossa
Tuote: CE6LXP Malli: NGG2B050L

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiNGG
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8802
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS HGG3B015L -katkaisija, läpivienti, 15 ampeeria, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LWJ HGG3B015L153€453.94
SIEMENS NGG1B020L -katkaisija, läpivienti, 20 ampeeria, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LXH NGG1B020L201€103.38
SIEMENS NGG1B030L -katkaisija, läpivienti, 30 ampeeria, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LXJ NGG1B030L301€103.38
SIEMENS NGG1B050L -katkaisija, läpivienti, 50 ampeeria, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LXK NGG1B050L501€103.38
SIEMENS NGG2B015L -katkaisija, läpivienti, 15 ampeeria, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LXL NGG2B015L152€381.84
SIEMENS NGG2B030L -katkaisija, läpivienti, 30 ampeeria, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LXM NGG2B030L302€381.84
SIEMENS NGG2B040L Katkaisija, läpivienti, 40 ampeeria, 25 kAIC 480 V | CE6LXN NGG2B040L402€381.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NGG2B050L katkaisija, läpivienti, 50 ampeeria, 25 kAIC 480 V:lla
€381.84 / yksikkö