Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anchor, 3/4 Inch Dia., 4Pk | AA3GBT 11K339

WESTWARD U70651.075.0750 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, 4 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBT Malli: U70651.075.0750Ristiviite: 11K339

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus7.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus2"
Min. Upotus3.5 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13755

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1177
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.075.0750 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, 4 pk
€36.24 /pakkaus