Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.050.0600 vasaran käyttöankkuri, 6 tuuman pituus, 10 pk | AA3GBM 11K334

WESTWARD U70651.050.0600 vasaran käyttöankkuri, pituus 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBM Malli: U70651.050.0600Ristiviite: 11K334

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus6"
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus3-1 / 4 "
Min. Upotus2.25 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4246

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5993
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.050.0600 vasaran käyttöankkuri, pituus 6 tuumaa, 10 pk
€55.85 /pakkaus