Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70650.025.0150 Ankkuri, 1/4 tuuman halkaisija. 1-1/2 tuuman pituus, 100 Pk | AA3GBY 11K344

WESTWARD U70650.025.0150 ankkuri, halk. 1/4 tuumaa 1-1/2 tuuman pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AA3GBY Malli: U70650.025.0150Ristiviite: 11K344

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkurisarja
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.5 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliZamac
Maks. Valaisimen paksuus3 / 4 "
Min. Upotus3 / 4 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)946

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1358
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70650.025.0150 ankkuri, halk. 1/4 tuumaa 1-1/2 tuuman pituus, 100 Pk
€43.12 /pakkaus