Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70650.018.0087 ankkurivasarasarja, halkaisija 3/16 tuumaa, 100 pk | AA3GBU 11K340

WESTWARD U70650.018.0087 ankkurivasarasarja, halkaisija 3/16 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBU Malli: U70650.018.0087Ristiviite: 11K340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkurisarja
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus7 / 8 "
MateriaaliZamac
Maks. Valaisimen paksuus1 / 4 "
Min. Upotus5 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)640

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4514
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70650.018.0087 ankkurivasarasarja, halkaisija 3/16 tuumaa, 100 pk
€22.94 /pakkaus