Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63270.000.0100 Hollow Wall Anchor #6-8 Size, 50Pk | AA3GBA 11K323

WESTWARD U63270.000.0100 Ontto seinäankkuri #6-8, koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBA Malli: U63270.000.0100Ristiviite: 11K323

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Poran koko5 / 16 "
Grip-alue1"
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus2"
Ruuvin koko#6 - #8
RuuvityyppiPeltiruuvi / puuruuvi
Temp. alue-20 - 212 F
TyyppiVaihda

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63270.000.0100 Ontto seinäankkuri #6-8, koko, 50 pk
€4.58 /pakkaus