Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63158.010.0001 Conical Screw Anchor, Plastic #10 Thread Size, 100Pk | AA3GCM 11K369

WESTWARD U63158.010.0001 kartiomainen ruuviankkuri, muovi #10 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCM Malli: U63158.010.0001Ristiviite: 11K369

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ruuviankkuri
Poran koko1 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus1"
Ruuvin koko#10 - #12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63158.010.0001 kartiomainen ruuviankkuri, muovi #10 kierrekoko, 100 pk
€3.73 /pakkaus