Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63101.037.0001 Seinäankkuri, Laipallinen, 3/8 tuumaa, 100Pk | AA3KMU 11M989

WESTWARD U63101.037.0001 Seinäankkuri, laipallinen, 3/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3KMU Malli: U63101.037.0001Ristiviite: 11M989

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus2 1 / 16 "
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliPA6
Min. Reiän syvyys2-5 / 8 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Ruuvin koko# 10 - 3/8 "
Koko3 / 8 "
Tyyppilaipallinen
Seinämän paksuus2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2246
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63101.037.0001 Seinäankkuri, laipallinen, 3/8 tuumaa, 100 pk
€23.40 /pakkaus