Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD TS325 Torq -sarjan tehobitti nro 3 1-1 / 4 tuumaa 5 kpl | AD4CGB 41D629

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD4CGB Malli: TS325Ristiviite: 41D629

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1.25 "
Bit tyyliTorq-sarja
Terän leveys3"
Pituus1.25 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko3"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD TS125 Torq -sarjan tehobitti nro 1 1 1/4 tuumaa 5 kpl | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5€16.51
WESTWARD TS225 Torq -sarjan tehobitti nro 2 1 1/4 tuumaa 5 kpl | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5€16.51
WESTWARD TS525 Torq Set Power Bit nro 5 1 1/4 tuumaa 5 kpl | AD3QCM 40L659 TS5255"2"5"5€16.51
WESTWARD TS025 Torq -sarjan tehobitti 5 kpl | AD4CGA 41D628 TS025-1.25 "0"5€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 tuumaa 5 kpl
€16.51 /pakkaus