Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD RG60-094-01T Hitsaussauva R60 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQL 41R251

WESTWARD RG60-094-01T Hitsaustanko R60 3/32 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JQL Malli: RG60-094-01TRistiviite: 41R251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusR60
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus63,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaPituusMateriaaliVetolujuusHinta
WESTWARD RG45-094-01T Hitsaussauva R45 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 lbPutki3 / 32 "36 "Hiiliteräs52,000 psi€13.69
WESTWARD RG45-094-10T Hitsaustanko R45 3/32 tuumaa Halkaisija 10 Lb. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "36 "Hiiliteräs52,000 psi€96.69
WESTWARD RG60-094-10T Hitsaussauva R60 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "36 "Hiiliteräs63,000 psi€97.16
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig-hitsaussauva R60 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 lbPutki1 / 16 "36ft.Hiiliteräs44 ksi€438.95
WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig-hitsaustanko R60 3/32 tuumaa Halkaisija 1 Lb. | AD4JUX 41R334 ERAZ92A-094-01T1 lbPutki3 / 32 "36ft.Hiiliteräs44 ksi€333.14
WESTWARD ERTI2-063-01T Hitsaussauva Erti-2 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 lbPutki1 / 16 "36ft.Titaaniseos50,000 psi€189.58
WESTWARD ERTI2-094-01T Hitsaussauva Erti-2 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVC 41R339 ERTI2-094-01T1 lbPutki3 / 32 "36ft.Titaaniseos50,000 psi€189.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD RG60-094-01T Hitsaustanko R60 3/32 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€13.91 / yksikkö