Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD PH235 Phillips -virtakärki nro 2 3 tuumaa 5 kpl | AD3QBD 40L627

WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3QBD Malli: PH235Ristiviite: 40L627
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
€14.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3"
Bit tyyliPhillips
Terän leveys2"
Pituus3"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus3"
Pistekoko2"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysPituusKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD PA3250 Phillips Acr -virtakärki nro 3 2 tuumaa 50 kpl | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50€55.82
WESTWARD PH025 Phillips -virtakärki 5 kpl | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5€13.07
WESTWARD PH125 Phillips -virtakärki nro 1 2 tuumaa 5 kpl | AD3QAY 40L622 PH1252"1"2"1"1"5€13.07
WESTWARD PH225 Phillips -virtakärki nro 2 2 tuumaa 5 kpl | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5€13.07
WESTWARD PH035 Phillips-tehobitti 5 kpl | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5€14.48
WESTWARD PH135 Phillips -virtakärki nro 1 3 tuumaa 5 kpl | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5€14.48
WESTWARD PH335 Phillips -virtakärki nro 3 3 tuumaa 5 kpl | AD3QBE 40L628 PH3353"3"3"3"3"5€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 tuumaa 5 kpl
€14.48 /pakkaus