HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH5 Ympäristönäytepullo 125 ml - 500 kpl pakkaus | AE8RMV

APPROVED VENDOR 6FAH5 ympäristönäytepullo 125 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8RMV Malli: 6FAH5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€813.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäristön näytteenottopullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko125 ml / 4 oz.
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija51mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus100mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 415 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH1 Ympäristönäytepullo 125 ml - 500 kpl pakkaus | AE8RMQ 6FAH1125 ml / 4 oz.50mm104mmKapea24 - 415 mm€675.64
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH2 Ympäristönäytepullo 250 ml - 250 kpl pakkaus | AE8RMR 6FAH2250 ml / 8 oz.61mm133mmKapea24 - 415 mm€549.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH3 Ympäristönäytepullo 500 ml - pakkaus 125 | AE8RMT 6FAH3500 ml / 16 oz.73mm171mmKapea28 - 415 mm€376.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH4 Ympäristönäytepullo 1000 Ml - 50 kpl: n pakkaus | AE8RMU 6FAH41,000 ml / 32 oz.92mm217mmKapea38mm€288.84
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAH6 Ympäristönäytepullo 250 ml - 250 kpl AE8RMW 6FAH6250 ml / 8 oz.61mm131mmLeveä43 - 415 mm€620.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH7 -näytepullo, 500 ml - pakkaus 125 | AE8RMX 6FAH7500 ml / 16 oz.73mm168mmLeveä53 - 415 mm€423.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 6FAH8 Ympäristönäytepullo 1000 Ml - Pakkaus 50 | AE8RMY 6FAH81,000 ml / 32 oz.91mm199mmLeveä63 - 415 mm€265.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAH5 ympäristönäytepullo 125 ml - 500 kpl pakkaus
€813.26 / yksikkö