Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD PH015 Phillips -sisäkärki 5 kpl | AD3PYU 40L570

WESTWARD PH015 Phillips-terä 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PYU Malli: PH015Ristiviite: 40L570

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko0"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD PH115 Phillips -inserttipala nro 1 1 tuuma 5 kpl | AD3PYV 40L571 PH1151"1"5€12.47
WESTWARD PH215 Phillips -teräosa 2 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYW 40L572 PH2152"2"5€12.47
WESTWARD PH315 Phillips -teräosa 3 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYX 40L573 PH3153"3"5€12.47
WESTWARD PH2150 Phillips -terä 50 kpl | AD4CFA 41D604 PH21502"2"50€27.93
WESTWARD PHDR215 Phillips-kipsilevyruuvi 2 1 tuumaa 5 kpl | AD4CFC 41D606 PHDR2152"2"5€3.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD PH015 Phillips-terä 5 kpl
€12.47 /pakkaus