Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD MPH222 magneettikärki - 2 kpl pakkaus | AD3QAP 40L614

WESTWARD Magnetic Power Bit MPH222 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3QAP Malli: MPH222Ristiviite: 40L614

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen tehokärki
Terän pituus2"
Bit tyyliPhillips
Terän leveys2"
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko2"
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD MPH322 magneettinen bitti Ph3 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD3QAQ 40L615 MPH3222"3"2€17.23
WESTWARD PH325 Phillips Power Bit nro 3 2 tuumaa 5 kpl | AD3QBA 40L624 PH3253"3"5€13.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Magnetic Power Bit MPH222 - 2 kpl pakkaus
€17.23 /pakkaus