Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD LFBB-063-01T Juotosseos Rbcuzn-c x 1/16 tuumaa 1 Lb. | AD4JPH 41R225

WESTWARD LFBB-063-01T juotosmetalli Rbcuzn-c x 1/16 tuumaa 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JPH Malli: LFBB-063-01TRistiviite: 41R225

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliseos
Kontti1 lb
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliTerästä, valurautaa ja kuparia
Vetolujuus71 ksi
TyyppiRBCuZn-C X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juotosalue (F) (1670 F - 1750 F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
WESTWARD LFBB-063-10T Juotosseos Rbcuzn-c x 1/16 tuumaa 10 Lb. | AD4JPJ 41R226 LFBB-063-10T1 / 16 "71 ksi€337.31
WESTWARD LFBB-094-01T Juotosseos Rbcuzn-c x 3/32 tuumaa 1 Lb. | AD4JPK 41R227 LFBB-094-01T3 / 32 "71 ksi€37.46
WESTWARD LFBB-094-10T Juotettu seos Rbcuzn-c x 3/32 tuumaa 10 Lb. | AD4JPL 41R228 LFBB-094-10T3 / 32 "71 ksi€338.72
WESTWARD LFBB-125-01T Juotosseos Rbcuzn-c x 1/8 tuumaa 1 Lb. | AD4JPM 41R229 LFBB-125-01T1 / 8 "71 ksi€37.46
WESTWARD LFBB-125-10T Juotettu seos Rbcuzn-c x 1/8 tuumaa 10 Lb. | AD4JPN 41R230 LFBB-125-10T1 / 8 "71 ksi€338.72
WESTWARD LFBFC-063-01T Juotosseos Rbcuzn-c x 1/16 tuumaa 1 Lb. | AD4JPP 41R231 LFBFC-063-01T1 / 16 "65,000 psi€37.62
WESTWARD LFBFC-063-10T Juotosseos Rbcuzn-c x 1/16 tuumaa 10 Lb. | AD4JPQ 41R232 LFBFC-063-10T1 / 16 "65,000 psi€339.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD LFBB-063-01T juotosmetalli Rbcuzn-c x 1/16 tuumaa 1 Lb.
€38.04 / yksikkö