DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12MR-95 Vaunukuorma-auto, jossa metallikansi, 2000 lb:n kantavuus, 60 inx30 inx18-1/4 tuumaa, harmaa | CP3XRM 49DN63

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12MR-95 Wagon Truck With Flush Metal Deck, 2000 lb Load Capacity, 60 inx30 inx18-1/4 Inch, Gray

Varastossa
Tuote: CP3XRM Malli: 5WT-3060-12MR-95Ristiviite: 49DN63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,168.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12PN-95 Vaunukuorma-auto tasaisella metallikannella, 2000 lb:n kantavuus, 48 ​​inx24 inx18-1/4 tuumaa, harmaa | CP3XWY 49DN64 5WT-2448-12PN-95€1,035.37
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12PN-95 Vaunukuorma-auto, jossa metallitasoinen kansi, 2000 lb:n kantavuus, 60 inx30 inx18-1/4 tuumaa, harmaa | CP3XWZ 49DN65 5WT-3060-12PN-95€1,022.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12MR-95 Wagon Truck With Flush Metal Deck, 2000 lb Load Capacity, 60 inx30 inx18-1/4 Inch, Gray
€1,168.69 / yksikkö