Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER70S2-094-01T -hitsaustanko Er70s-2 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWU 41R377

WESTWARD ER70S2-094-01T Hitsaustanko Er70s-2 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JWU Malli: ER70S2-094-01TRistiviite: 41R377

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER70S-2
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36ft.
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus79 ksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER70S2-063-01T -hitsaustanko Er70s-2 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWR 41R375 ER70S2-063-01T1 lbPutki0.063 "€15.29
WESTWARD ER70S2-125-01T -hitsaustanko Er70s-2 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JWW 41R379 ER70S2-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€17.94
WESTWARD ER70S2-125-10T -hitsaustanko Er70s-2 1/8 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JWX 41R380 ER70S2-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€118.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER70S2-094-01T Hitsaustanko Er70s-2 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb.
€15.17 / yksikkö