WESTWARD ER312-063-10T -hitsaustanko Er312 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVM 41R348

WESTWARD ER312-063-10T Hitsaustanko Er312 1/16 tuumaa Halkaisija 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVM Malli: ER312-063-10TRistiviite: 41R348

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER312
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus109,500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER312-063-01T Hitsaussauva Er312 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€36.76
WESTWARD ER312-094-01T Hitsaussauva Er312 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVN 41R349 ER312-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€35.62
WESTWARD ER312-094-10T -hitsaustanko Er312 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€293.66
WESTWARD ER312-125-01T -hitsaustanko Er312 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€34.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER312-063-10T Hitsaustanko Er312 1/16 tuumaa Halkaisija 10 Lb.
€355.99 / yksikkö