Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER312-094-01T Hitsaussauva Er312 3/32 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVN 41R349

WESTWARD ER312-094-01T Hitsaustanko Er312 3/32 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVN Malli: ER312-094-01TRistiviite: 41R349

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER312
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus109,500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD ER312-063-01T Hitsaussauva Er312 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€36.76
WESTWARD ER312-063-10T -hitsaustanko Er312 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVM 41R348 ER312-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€355.99
WESTWARD ER312-094-10T -hitsaustanko Er312 3/32 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€293.66
WESTWARD ER312-125-01T -hitsaustanko Er312 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€34.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER312-094-01T Hitsaustanko Er312 3/32 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€35.62 / yksikkö