Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ECUSN-125-01 sauvaelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 1 lb. | AD4JNV 41R213

WESTWARD ECUSN-125-01 Puikkoelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JNV Malli: ECUSN-125-01Ristiviite: 41R213

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusECuSn-C
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliPhos Pronssi C
Vetolujuus35,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
WESTWARD ECUSN-125-05 sauvaelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 5 Lb. | AD4JNW 41R214 ECUSN-125-055 lb€200.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ECUSN-125-01 Puikkoelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 1 Lb.
€44.84 / yksikkö