B & P-VALMISTUS A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 -modulaarinen käsikuorma-auto 600 lb. | AE3QFK 5EPK6

B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Modulaarinen käsitrukki 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3QFK Model: A11E-B1-C6-D5-E1L-E52Ristiviite: 5EPK6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppiDual Grip
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys9"
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys25 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Modulaarinen käsitrukki 600 Lb.
€436.59 / yksikkö