Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD CCGC-316-10 sähköhiiliteräs 3/16 10 kpl | AD4JLV 41R166

WESTWARD CCGC-316-10 talttaus sähköinen hiiliteräs 3/16 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD4JLV Malli: CCGC-316-10Ristiviite: 41R166
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
€10.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkeutuva hiili
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 16 "
Pituus12 "
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
WESTWARD CCGC-12-10 sähköinen hiiliteräs 1/2 tuumaa 10 kpl | AD4JLT 41R164 CCGC-12-101 / 2 "1€24.40
WESTWARD CCGC-14-10 sähköinen hiiliteräs 1/4 tuumaa 10 kpl AD4JLU 41R165 CCGC-14-101 / 4 "1€12.10
WESTWARD CCGC-38-10 sähköinen hiiliteräs 3/8 tuuman 10 kpl AD4JLW 41R167 CCGC-38-103 / 8 "1€13.49
WESTWARD CCGC-516-10 sähköhiiliteräs 5/16 10 kpl | AD4JLX 41R168 CCGC-516-105 / 16 "10€13.86
WESTWARD CCGC-532-10 sähköhiiliteräs 5/32 10 kpl | AD4JLY 41R169 CCGC-532-105 / 32 "1€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD CCGC-316-10 talttaus sähköinen hiiliteräs 3/16 10 kpl
€10.95 / yksikkö