Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD CCGC-516-10 sähköhiiliteräs 5/16 10 kpl | AD4JLX 41R168

WESTWARD CCGC-516-10 talttaus sähköinen hiiliteräs 5/16 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD4JLX Malli: CCGC-516-10Ristiviite: 41R168

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkeutuva hiili
container TyyppiPutki
Halkaisija5 / 16 "
Pituus12 "
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
WESTWARD CCGC-12-10 sähköinen hiiliteräs 1/2 tuumaa 10 kpl | AD4JLT 41R164 CCGC-12-101 / 2 "€24.40
WESTWARD CCGC-14-10 sähköinen hiiliteräs 1/4 tuumaa 10 kpl AD4JLU 41R165 CCGC-14-101 / 4 "€12.10
WESTWARD CCGC-316-10 sähköhiiliteräs 3/16 10 kpl | AD4JLV 41R166 CCGC-316-103 / 16 "€10.95
WESTWARD CCGC-38-10 sähköinen hiiliteräs 3/8 tuuman 10 kpl AD4JLW 41R167 CCGC-38-103 / 8 "€13.49
WESTWARD CCGC-532-10 sähköhiiliteräs 5/32 10 kpl | AD4JLY 41R169 CCGC-532-105 / 32 "€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD CCGC-516-10 talttaus sähköinen hiiliteräs 5/16 10 kpl
€13.86 /pakkaus