Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6XY13 neliösarja 4-osainen runko 4 6 9 12 tuuman pituus | AF2UNB

WESTWARD 6XY13 neliösarja, 4 osaa runko 4 6 9 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2UNB Malli: 6XY13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka teräs neliösarja
rakentaminenKarkaistut ja tarkat maadoitetut reunat, limitetyt palkit ja terät
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.276
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliö (tuumaa) (0.00060)
    • Ominaisuudet: Todelliset 90 asteen kulmat sisä- ja ulkopuolella, terän pituus mitattuna palkin sisäreunasta terän päähän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 6XY11 neliösarja 4-osainen runko 2 3 4 6 tuuman pituus | AF2UMZ 6XY11€154.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6XY13 neliösarja, 4 osaa runko 4 6 9 12 tuumaa pituus
€288.41 / yksikkö