Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6WUW9 Hopea / Deming-pora 23/32 118 astetta | AF2PFB

WESTWARD 6WUW9 hopea/Deming pora 23/32 118 astetta

Varastossa
Tuote: AF2PFB Malli: 6WUW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.7188
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunMusta ja kulta
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
LuettelonumeroEi listattu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus6"
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppi3-F
Koko23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
WESTWARD 6PTG2 hopea / Deming-pora 33/64 118 astetta | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€30.94
WESTWARD 6PTG3 Hopea / Deming-pora 17/32 118 astetta | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€31.11
WESTWARD 6PTG4 Hopea / Deming-pora 35/64 118 astetta | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€22.44
WESTWARD 6PTG5 Hopea / Deming-pora 9/16 118 astetta | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€33.78
WESTWARD 6PTG6 Hopea / Deming-pora 37/64 118 astetta | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€32.14
WESTWARD 6PTG8 Hopea / Deming-pora 39/64 118 astetta | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
Tarjouspyyntö
WESTWARD 6PTG9 Hopea / Deming-pora 5/8 118 astetta | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€41.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6WUW9 hopea/Deming pora 23/32 118 astetta
€45.98 / yksikkö