WESTWARD 6PTG8 Hopea / Deming-pora 39/64 118 astetta | AF2BCE

WESTWARD 6PTG8 hopea/Deming pora 39/64 118 astetta

Tuote: AF2BCE Malli: 6PTG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.6094
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunMusta ja kulta
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
LuettelonumeroEi listattu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus6"
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppi3-F
Koko39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
WESTWARD 6PTG2 hopea / Deming-pora 33/64 118 astetta | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€30.94
WESTWARD 6PTG3 Hopea / Deming-pora 17/32 118 astetta | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€31.11
WESTWARD 6PTG4 Hopea / Deming-pora 35/64 118 astetta | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€22.44
WESTWARD 6PTG5 Hopea / Deming-pora 9/16 118 astetta | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€33.78
WESTWARD 6PTG6 Hopea / Deming-pora 37/64 118 astetta | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€32.14
WESTWARD 6PTG9 Hopea / Deming-pora 5/8 118 astetta | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€41.21
WESTWARD 6PTH0 Hopea/Deming -pora 41/64 118 astetta | AF2BCG 6PTH00.640641 / 64 "€38.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PTG8 hopea/Deming pora 39/64 118 astetta