Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PTD9 Muurauskärki 5/16 tuumaa 6 tuuman pituinen varsi 1/4 tuumaa | AF2BAY

WESTWARD 6PTD9 muurausterä 5/16 tuumaa 6 tuumaa pituus varsi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BAY Malli: 6PTD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausporanterä
Kärki Dia.5 / 16 "
Leikkuripäät1
Poraus pituus4.5 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren muotoSuoraan
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 6PTD0 Muurauskärki 5/16 tuumaa 4 tuuman pituus 1/4 varsi | AF2BAN 6PTD02.75 "4"€2.94
WESTWARD 6PTF4 Muurauskärki 5/16 tuumaa 13 tuuman pituinen varsi 1/4 tuumaa | AF2BBP 6PTF411.5 "13 "€0.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PTD9 muurausterä 5/16 tuumaa 6 tuumaa pituus varsi 1/4 tuumaa
€6.30 / yksikkö