Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PTD0 Muurauskärki 5/16 tuumaa 4 tuuman pituus 1/4 varsi | AF2BAN

WESTWARD 6PTD0 muurausterä 5/16 tuumaa 4 tuumaa pituus 1/4 varsi

Varastossa
Tuote: AF2BAN Malli: 6PTD0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausporanterä
Kärki Dia.5 / 16 "
Leikkuripäät5/16
Poraus pituus2.75 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Varren muotoSuoraan
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 6PTD9 Muurauskärki 5/16 tuumaa 6 tuuman pituinen varsi 1/4 tuumaa | AF2BAY 6PTD94.5 "6"€6.09
WESTWARD 6PTF4 Muurauskärki 5/16 tuumaa 13 tuuman pituinen varsi 1/4 tuumaa | AF2BBP 6PTF411.5 "13 "€0.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PTD0 muurausterä 5/16 tuumaa 4 tuumaa pituus 1/4 varsi
€2.94 / yksikkö