Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PTD5 Muurauskärki 1/4 tuumaa 6 tuuman pituinen varsi 1/4 tuumaa | AF2BAU

WESTWARD 6PTD5 muurausterä 1/4 tuumaa 6 tuumaa pituus varsi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BAU Malli: 6PTD5
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
€4.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausporanterä
Kärki Dia.1 / 4 "
Leikkuripäät1
Poraus pituus4.5 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren muotoSuoraan
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 6PTE3 Muurausruuvi 1/4 tuumaa 4 tuuman pituus 1/4 varsi | AF2BBC 6 PTE32.75 "4"€3.68
WESTWARD 6PTF5 -muurauskärki 1/4 tuumaa 13 tuuman pituinen varsi 1/4 tuumaa | AF2BBQ 6PTF511.5 "13 "€6.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PTD5 muurausterä 1/4 tuumaa 6 tuumaa pituus varsi 1/4 tuumaa
€4.20 / yksikkö