Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PRG7 Jobber-poranterä kobolttipilli 8.40 mm | AF2ATL

WESTWARD 6PRG7 Jobber-poranterä kobolttipilli 8.40 mm

Varastossa
Tuote: AF2ATL Malli: 6PRG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3307
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunOlki / pronssi
Huilun pituus75mm
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus117mm
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.3307
Koko8.40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroHinta
WESTWARD 5PLY2 Jobber -poranterä koboltti-keltainen # 1 | AE6BVV 5KÄYTTÖ2Jakopiste0.228 "Langan koko0.228 "#1Keltainen2.625 "-€1.47
WESTWARD 5PLY3 Pylväsporanterä Koboltinkeltainen #2 | AE6BVW 5KÄYTTÖ3Jakopiste0.221 "Langan koko0.221 "#2Keltainen2.625 "-€7.89
WESTWARD 5PLY5 Jobber -poranterä koboltinruskea # 4 | AE6BVY 5KÄYTTÖ5Jakopiste0.209 "Langan koko0.209 "#4Keltainen2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY7 Pylväsporanterä koboltti keltainen #6 | AE6BWA 5KÄYTTÖ7Jakopiste0.204 "Langan koko0.204 "#6Keltainen2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY8 Jobber -poranterä koboltti-keltainen # 7 | AE6BWB 5KÄYTTÖ8Jakopiste0.201 "Langan koko0.201 "#7Keltainen2.437 "-€6.34
WESTWARD 5PLY9 Jobber -poranterä koboltti-keltainen # 8 | AE6BWC 5KÄYTTÖ9Jakopiste0.199 "Langan koko0.199 "#8Keltainen2.437 "-€25.14
WESTWARD 5PLZ1 Jobber -poranterä koboltinruskea # 10 | AE6BWE 5PLZ1Jakopiste0.193 "Langan koko0.193 "#10Keltainen2 5 / 16 "-€6.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PRG7 Jobber-poranterä kobolttipilli 8.40 mm
€12.69 / yksikkö