Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6KHD4 -putkileikkuri 1 / 8-1 1/8 tuumaa | AE9KZF

WESTWARD 6KHD4 putkileikkurin pyörä 1/8-1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KZF Malli: 6KHD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurin pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
WESTWARD 6KHD5 -putkileikkuri 1 / 4-2 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE9KZG 6KHD52€9.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6KHD4 putkileikkurin pyörä 1/8-1 1/8 tuumaa
€2.76 / yksikkö