Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXL9 Porakone / hana / uppokanta 10-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMK

WESTWARD 6EXL9 Poran/hanan/uppoterä 10-24 x 2-1/4 L

Varastossa
Tuote: AE8PMK Malli: 6EXL9
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
€11.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa / napauta / upota
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliM2 teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.25 "
Varren tyyppi1/4 "nopean vaihdon kuusiokolo
Koko10-24
Napauta Koot10-24
Napauta TyyliNC
TyyppiOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakoot (# 25)
    • Poratyyli (HSS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoNapauta KootNapauta TyyliHinta
WESTWARD 6EXL4 Porakone / hana / uppokanta 5 / 16-18 x 3-1 / 4l | AE8PME 6EXL43.25 "5 / 16-185 / 16-18NC€13.35
WESTWARD 6EXL5 Porakone / hana / uppokanta 1 / 4-20 x 2-1 / 4 L | AE8PMF 6EXL52.25 "1 / 4-201 / 4 "-20NC€11.42
WESTWARD 6EXL6 Porakone / hana / uppokanta 3 / 8-16 x 3-1 / 4 L | AE8PMG 6EXL63.25 "3 / 8-163 / 8 "-16NC€14.44
WESTWARD 6EXL7 Poraus / hana / uppokanta 6-32 x 3 tuuman pituus | AE8PMH 6EXL73"6-326-32NC€11.42
WESTWARD 6EXL8 Porakone / hana / uppokanta 8-32 x 2 tuuman pituus | AE8PMJ 6EXL83"8-328-32NC€11.42
WESTWARD 6EXN0 Pora/hana/upotusbitti 10-32 x 2-1/4 L | AE8PML 6EXN02.25 "10-3210-32NF€11.06
WESTWARD 6EXN1 Porakone / hana / uppokanta 12-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMM 6EXN12.25 "12-2412-24NC€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXL9 Poran/hanan/uppoterä 10-24 x 2-1/4 L
€11.06 / yksikkö