Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6EXL2 Porakone / hana / uppokanta, bittisarja Metrinen 6kpl | AE8PMC

WESTWARD 6EXL2 Pora-/kierre-/uppoteräsarja Metric 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE8PMC Malli: 6EXL2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora / Napauta / Upotussarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliM2 teräs
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenmetrinen
Varren tyyppi1/4 "nopean vaihdon kuusiokolo
Koot sisältyvätM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ja M10 x 1.50
Napauta KootM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ja M10 x 1.50
TyyppiOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poratyyli (HSS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKoot sisältyvätNapauta KootHinta
WESTWARD 6EXL3 Poranterä / hana / uppokanta, Sae 6 kpl | AE8PMD 6EXL3SAE#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20€71.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6EXL2 Pora-/kierre-/uppoteräsarja Metric 6 kpl
€74.10 / yksikkö