Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWL0 Hickory 16-kumikummi 8 oz AEXNUMXLLK

WESTWARD 6DWL0 Kumivasara Hickory 16 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LLK Malli: 6DWL0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi Mallet
Kasvojen halkaisija2.375 "
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
Pään väriMusta
pään pituus3.875 "
PäämateriaaliKumi
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKumi Mallet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKahva materiaalipään pituusPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWK9 Hickory 32 Oz -kumimasetti | AE8LLJ 6DWK93.5 "Luonnollinenhikkoripuu4.625 "32 oz.13.375 "€15.15
WESTWARD 6DWL1 Hickory 8 Oz -kumimasetti | AE8LLL 6DWL11.5 "Luonnollinenhikkoripuu3 9 / 16 "8 oz.12.375 "€13.07
WESTWARD 30PA82 -kumimasto 15-3 / 4 tuuman pituus | AF9NYY 30PA823.5 "Keltainen / HarmaaLasikuitu ja vinyyli5.5 "11 oz.15.75 "€33.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWL0 Kumivasara Hickory 16 Oz
€15.79 / yksikkö