Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5WXR3 5-rivinen Socket Tray 25 tuuman pituus | AE7CKJ

WESTWARD 5WXR3 5-rivinen pistorasia, pituus 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7CKJ Malli: 5WXR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5-rivinen hylly
VäriPunainen ja musta
Korkeus2"
Pituus25 "
MateriaaliTeräs / muovi
Tyyppi1/4", 3/8", 1/2"
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WXR3 5-rivinen pistorasia, pituus 25 tuumaa
€120.25 / yksikkö