Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44010 Kiinteä kiinteä vilkku 12 - 24v | AE6RWL 5UVR1

GROTE 44010 Flasher Solid State 12 - 24v

Varastossa
Tuote: AE6RWL Malli: 44010Ristiviite: 5UVR1
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
€53.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVilkku
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus1 1 / 8 "
Pituus2 1 / 16 "
TyyppiSolid State
Jännitearvot12 - 24V
Leveys1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GROTE 44030 Vilkkuvalo vuorotellen 12 - 24v | AE6RWM 5UVR2 44030vuorotteleva€80.00
GROTE 44110 Vilkut 3-napaiset led-sovellukset | AE6RWN 5UVR3 441103-napaiset LED-sovellukset€47.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44010 Flasher Solid State 12 - 24v
€53.42 / yksikkö