Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5WFW7 Junior-saha terälevyllä 6 tuuman terä | AE7ALZ

WESTWARD 5WFW7 Junior-saha terän kireydellä 6 tuuman terällä

Varastossa
Tuote: AE7ALZ Malli: 5WFW7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuniori saha terän kiristys
Terän pituus6"
ToimintoPieniin sahaustöihin
Kahvan muotoiluTeräslanka sormisuojalla
Pituus9.75 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti32
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sisäänrakennettu terän kiristyslaite lukittuu, kun oikea terän kireys saavutetaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKahvan muotoiluPituusKurkun syvyysHinta
WESTWARD 5WFW6 juniorisaha terälevyllä 6 tuuman terä | AE7ALY 5WFW6Selviytymiseen ja muihin hienosahauksiinABS10 "2"€9.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WFW7 Junior-saha terän kireydellä 6 tuuman terällä
€3.35 / yksikkö