Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5WFW6 juniorisaha terälevyllä 6 tuuman terä | AE7ALY

WESTWARD 5WFW6 Junior-saha terän kireydellä 6 tuuman terällä

Varastossa
Tuote: AE7ALY Malli: 5WFW6Ristiviite: 5WFW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuniori saha terän kiristys
Terän pituus6"
ToimintoSelviytymiseen ja muihin hienosahauksiin
Kahvan muotoiluABS
Pituus10 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti32
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sisäänrakennettu terän kiristyslaite lukittuu, kun oikea terän kireys saavutetaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKahvan muotoiluPituusKurkun syvyysHinta
WESTWARD 5WFW7 Junior-saha terälevyllä 6 tuuman terä | AE7ALZ 5WFW7Pieniin sahaustöihinTeräslanka sormisuojalla9.75 "2.125 "€3.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WFW6 Junior-saha terän kireydellä 6 tuuman terällä
€9.42 / yksikkö