WESTWARD 5WFP1 vääntömomentin kerroin, 3/4 tuumaa, 1 tuuman uroslähtö neliökäyttö, 600 ft-lb Max. Nimellissyöttö | CV2ATU

WESTWARD 5WFP1 vääntömomentin kerroin, 3/4 tuumaa, 1 tuuman uroslähtö neliökäyttö, 600 ft-lb Max. Rated Input

Varastossa
Tuote: CV2ATU Malli: 5WFP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€722.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin kertoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 5WFP2 vääntömomentin kerroin, 1/2 tuuman, 3/4 tuuman uroslähtö neliökäyttö, 300 ft-lb Max. Nimellissyöttö | CV2ATT 5WFP2€550.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5WFP1 vääntömomentin kerroin, 3/4 tuumaa, 1 tuuman uroslähtö neliökäyttö, 600 ft-lb Max. Rated Input
€722.30 / yksikkö