Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5VPF4 Jobber -porakoko # 16 Kovametalli 118 astetta | AE6XAY

WESTWARD 5VPF4 Jobber-porakoko #16 kovametalli, 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE6XAY Malli: 5VPF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber -pora
Porakohta118 Tutkinnot
Huilun pituus1.625 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKovametalliteräs
Kokonaispituus2.75 "
Koko16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5VPD2 Jobber-pora, koko A kovametalli, 118 astetta | AE6XAC 5VPD2-Kirje2"3.25 "0.2340€19.96
WESTWARD 5VPD7 Jobber-pora, koko G kovametalli 118 astetta | AE6XAF 5VPD7-Kirje2.125 "3.5 "0.2610€49.44
WESTWARD 5VPD9 Jobber-porakoko K-kovametalli 118 astetta | AE6XAH 5VPD9-Kirje2.125 "3.5 "0.2810€59.02
WESTWARD 5VPE6 Jobber-porakoko #5 kovametalli 118 astetta | AE6XAP 5VPE60.2055Langan koko1.75 "3"5"€15.23
WESTWARD 5VPE7 Jobber-porakoko #6 kovametalli 118 astetta | AE6XAQ 5VPE7-numero1.75 "3"-€35.03
WESTWARD 5VPE9 Jobber-porakoko #9 kovametalli 118 astetta | AE6XAT 5VPE9-numero1.75 "3"9€27.17
WESTWARD 5VPF0 Jobber-porakoko #10 kovametalli 118 astetta | AE6XAU 5VPF0-numero1.625 "2.75 "10€12.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5VPF4 Jobber-porakoko #16 kovametalli, 118 astetta
€25.17 / yksikkö