Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWU9 Hana kartioputki 1/4 tuumaa | AE6MAY

WESTWARD 5TWU9 kartioputki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MAY Malli: 5TWU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajat3B
Varsi Dia.0.563 "
Koko1 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
WESTWARD 2LWT6 Käsiteräs 1 / 8-27 | AC2PTV 2LWT 642.125 "270.437 "1 / 8 "Pohjaaminen3 / 4 "€42.09
WESTWARD 5PXH0 Kierreputki 1/8 tuumaa | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "kynttilä3 / 4 "€37.55
WESTWARD 5PXH1 Napauta putkea 1/8 sisään | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "kynttilä3 / 4 "€18.55
WESTWARD 5PXH2 Napauta putkea 1/4 sisään | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "kynttilä1 1 / 16 "€39.77
WESTWARD 5PXH3 Hanaputki 3/8 In | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "kynttilä1 1 / 16 "€50.61
WESTWARD 5PXH4 Napauta putki 1/2 tuumaa | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "kynttilä1.375 "€83.57
WESTWARD 5PXH5 Napauta putkea 3/4 sisään | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "kynttilä1.375 "€114.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWU9 kartioputki 1/4 tuumaa
€22.51 / yksikkö