JET TOOLS 414240 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm | CR4ZHD 53ZC55

JET TOOLS 414240 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm

Varastossa
Tuote: CR4ZHD Malli: 414240Ristiviite: 53ZC55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,188.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS 414245 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm | CR4ZHC 53ZC56 414245€4,992.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414240 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm
€4,188.62 / yksikkö