Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWP1 spiraalikärkiliitin Cobalt Sh47 1/4-20 | AE6LZG

WESTWARD 5TWP1 spiraalikärkiliitin Cobalt Sh47 1/4-20

Varastossa
Tuote: AE6LZG Malli: 5TWP1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WESTWARD 5TWN9 spiraalikärkiliitin Cobalt Sh47 10-24 | AE6LZE 5TWN92.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC€5.66
WESTWARD 5TWP6 Spiraalikärkiliitin Cobalt Sh47 3/8-24 | AE6LZM 5TWP62 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€53.59
WESTWARD 5TWP7 spiraalikärkiliitin Cobalt Sh47 1/2-13 | AE6LZN 5TWP73.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€14.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWP1 spiraalikärkiliitin Cobalt Sh47 1/4-20
€14.70 / yksikkö