Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWG2 spiraalikärkihana # 10-32 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWT

WESTWARD 5TWG2 spiraalikärkihana #10-32 2 Flute Ticn H3

Varastossa
Tuote: AE6LWT Malli: 5TWG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WESTWARD 5TWF9 spiraalikärkihana # 6-32 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWP 5TWF922"320.141 "#611 / 16 "UNC€22.06
WESTWARD 5TWG1 spiraalikärkihana # 10-24 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC€24.32
WESTWARD 5TWG5 spiraalikärkihana 1 / 4-28 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF€8.07
WESTWARD 5TWG9 spiraalikärkihana 1 / 2-13 3 Huilu Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€47.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWG2 spiraalikärkihana #10-32 2 Flute Ticn H3
€23.78 / yksikkö