Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWF9 spiraalikärkihana # 6-32 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWP

WESTWARD 5TWF9 spiraalikärkihana #6-32 2 Flute Ticn H3

Varastossa
Tuote: AE6LWP Malli: 5TWF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WESTWARD 5TWG1 spiraalikärkihana # 10-24 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWR 5TWG122.375 "240.194 "#107 / 8 "UNC€24.32
WESTWARD 5TWG2 spiraalikärkihana # 10-32 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWT 5TWG222.375 "320.194 "#107 / 8 "UNF€23.78
WESTWARD 5TWG5 spiraalikärkihana 1 / 4-28 2 Huilu Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF€8.07
WESTWARD 5TWG9 spiraalikärkihana 1 / 2-13 3 Huilu Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€47.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWF9 spiraalikärkihana #6-32 2 Flute Ticn H3
€22.06 / yksikkö